6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, lang zöllig, pulverbeschichtet, Anzahl Schraubendreher: 12Z

Artikel-Nr.: 627143 12Z
Netto: 82,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 12
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche vernickelt, pulverbeschichtet
Schlüsselweiten-Maße zöllig
Farbcodierung ja
Kugelkopf am langen Schenkel ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627143 12Z
EAN / GTIN 7610733249404
Herstellernummer 212Z.LH-12 RB

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Oberfläche vernickelt, verchromt und pulverbeschichtet. Kanten leicht gebrochen.
PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

Vorteil:

Schnelles Finden des richtigen Schraubendrehers durch auffällige Farbcodierung.

Verwendung:

Für Innen-Sechskantschrauben (Zoll).

Lieferumfang:

Je 1 Winkelschraubendreher in den Größen:
  • 1/20; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16 Zoll.
  • im praktischen Kunststoffhalter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb