• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinengewindebohrer Set, 14-teilig

Artikel-Nr.: 627114000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 115,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewindeausbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627114000
Kopieren
EAN / GTIN 4061792221147
Kopieren
Herstellernummer 627114000
Kopieren
L-Nummer L01750 243
Kopieren
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 7x Spiralbohrer HSS-G DIN 388 EXTRA: je 1x Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
  • 6x Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371 C EXTRA: je 1x M3, M4, M5, M6, M8, M10 und 1x Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376 C EXTRA M12
  • Maschinengewindebohrer mit Durchgangsgewinde für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Geeignet für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
  • Norm DIN 371/376, Beschichtung blank, Nutenform gerade, Schälanschnitt Form B, 4 - 5 Gang Anschnitt

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb