• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsbock SET MAB 82

Artikel-Nr.: 626990000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 170,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 626990000
Kopieren
EAN / GTIN 4061792253575
Kopieren
Herstellernummer 626990000
Kopieren
L-Nummer L01750 1644
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwei robuste und standfeste Stahlböcke mit pulverbeschichteten, verzinkten Oberflächen
  • Höhenverstellbare Standbeine für eine optimale Arbeitshöhe
  • Kompakte Transportmaße und einfacher, sekundenschneller Aufbau
  • Verstellbare, seitliche Kantholzaufnahmen um zwei Böcke miteinander zu verbinden
  • Öffnungen für Klemm- oder Schraubzwingen und zum Fixieren halbstationärer Maschinen wie zum Beispiel einer Kappsäge
  • Zusätzliche Auflagewinkel an den Standbeinen
  • Schwenkfüße zum Ausgleich unebener Untergründe
  • Tragegriff für einfachen Transport

Merkmal:

  • Abmessungen, aufgebaut: 1160 x 980 x 820 mm
  • Abmessungen, zusammengeklappt: 110 x 980 x 142 mm
  • Bruttogewicht: 22.000 kg
  • Gewicht: 10.2 kg
  • Höhe: 615 - 820 mm
  • Max. Traglast, einzeln:: 590 kg