• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

metaBOX Rollbrett

Artikel-Nr.: 626894000
Netto: 70,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626894000
EAN / GTIN 4061792195882
Herstellernummer 626894000
L-Nummer L01760 106

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollbrett für kraftsparende Mobilität auf ebenen Flächen in jedem Arbeitsumfeld
  • Einfacher Transport von metaBOXEN und Arbeitsmaterial bis 100 kg
  • Hohe Flexibilität durch 4 gummierte, 360°drehbare Lenkrollen und 2 Feststellbremsen
  • Komfortables Koppeln der unteren metaBOX mit dem Rollbrett durch Fußbedienung
  • Seitliche Griffe für einfaches Tragen
  • Aussparungen zum Einhängen von Spanngurten zur Ladungssicherung
  • Geeignet für metaBOX und metaBOX L

Merkmal:

  • Abmessungen: 500 x 385 x 200 mm
  • Gewicht: 4.5 kg
  • Material: ABS
  • Max. Traglast: 100 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb