• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

metaBOX 165 L für Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 626890000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 37,60 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626890000
Kopieren
EAN / GTIN 4061792189508
Kopieren
Herstellernummer 626890000
Kopieren
L-Nummer L01760 196
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten
  • Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit
  • Optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
  • Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten
  • Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
  • Komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und extrabreiter Deckelgriff (nicht bei 185 XL) zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel
  • Zahlreiche passgenaue Einlagen (Zubehör) für individuelle Ordnung im Inneren der Box
  • Cleveres Zubehör: Rollbrett für maximale Mobilität und Adapterplatte zur Sicherung der Boxen im Fahrzeug
  • metaBOX 165 L, geeinget für Winkelschleifer bis Scheiben-Ø 125 mm

Merkmal:

  • Abmessungen: 496 x 296 x 165 mm
  • Gewicht: 2.29 kg
  • Innenabmessungen: 479 x 268 x 130 mm
  • Koffervolumen: 16.7 l
  • Material: ABS
  • Max. Traglast Deckel: 125 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb