• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste 50x 0,3 / 6mm, Stahl, gewellt

Artikel-Nr.: 626790000
Netto: 4,75 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626790000
EAN / GTIN 4007430296078
Herstellernummer 626790000
L-Nummer L01750 1646

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die leichte Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten in der gesamten Metallbearbeitung
  • Für das Bearbeiten von größeren Flächen, Schweißnähten, Metallplatten

Merkmal:

  • Ausführung: gewellt
  • Außen-Ø: 50 mm
  • Bruttogewicht: 0.089 kg
  • Spannschaft-Ø: 6 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb