• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste 125x0,5x10 mm/ M 14 Stahl, gezopft

Artikel-Nr.: 626771000
Netto: 17,30 €
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626771000
EAN / GTIN 4007430296061
Herstellernummer 626771000
L-Nummer L01750 765

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar in der Metallverarbeitung, z.B. zum Bearbeiten von Profilen, Schnittkanten, Zahnrädern, Nuten, zum Glätten von Schweißnähten und -punkten, Entfernen von Schlacke, Zunder und alten Farbanstrichen
  • Besonders geeignet zum Bearbeiten von schmalen Werkstücken sowie Innenkanten
  • Besatzart: Stahldraht gezopft
  • 623803000: gekröpfte Ausführung

Merkmal:

  • Drahtstärke: 0,50 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Innengewinde: M 14
  • Max. Drehzahl: 12500 /min

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb