• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rührstab RS-R2-100

Artikel-Nr.: 626737000
Netto: 19,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626737000
EAN / GTIN 4007430281401
Herstellernummer 626737000
L-Nummer L01750 193

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien
  • Mischwirkung von unten nach oben, Rührer schraubt sich selbst ins Material hinein, Ring wirkt schützend für den Behälter
  • Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel und -putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebermörtel usw.

Merkmal:

  • Durchmesser: 100 mm
  • Länge: 590 mm
  • Max. Materialmenge: 10 - 15 kg
  • Schaftart: Sechskant 13 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb