• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trenn-Absaugschutzhaube CED 125 Plus

Artikel-Nr.: 626731000
Netto: 185,00 €
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
Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626731000
EAN / GTIN 4007430261977
Herstellernummer 626731000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Absaugschutzhaube mit Eintauchfunktion und optimiertem Strömungskanal für besonders staubarmes Trennen im Innen- und Außenbereich
  • Kompakte Bauform und werkzeuglos abnehmbarer Tisch für mehr Flexibilität bei wandnahem Arbeiten, sowie verbesserte Sicht bei Freihandschnitten
  • Werkzeuglos einstellbare Schnitttiefe; max. Schnitttiefe bei Freihandschnitten 27 mm, mit Tisch 25 mm, mit Führungsschiene 20 mm
  • Robuster Blechtisch für kippsicheres Arbeiten; Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm
  • Anti-Statik-Kunststoff verhindert eine elektrische Aufladung und Staubnester für eine konstant hohe Absaugleistung
  • Große, farbige Bedienelemente für einfaches, werkzeugloses Verstellen, auch mit Handschuhen
  • Blechtisch mit Führungsrollen für leichten, genauen Vorschub. Schonen empfindliche Oberflächen vor Kratzern
  • Ermöglicht den Einsatz einer Metabo Führungsschiene für Schnitte von höchster Präzision
  • Lieferumfang inkl. Zweilochmutter 5/8″ und M 14.
  • Akku-Winkelschleifer: Passend für W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick
  • Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø125mm, außer W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT

Merkmal:

  • Max. Trenntiefe: 27 mm
  • Trennscheiben-Ø: 115 / 125 mm