• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrersortiment SP, 13-teilig

Artikel-Nr.: 626728000
Netto: 14,87 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Mehrzweckbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626728000
    EAN / GTIN 4007430318244
    Herstellernummer 626728000
    L-Nummer L01750 961

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N für den Einsatz in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
    • Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen. Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130° für den Einsatz in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.
    • Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze. Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw.
    • 13-teilig, in robuster Box
    • Metallbohrer (HSS-G) 1 x Ø 4 x 62 / 2 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117 mm; Holzbohrer 1 x Ø 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 mm; Steinbohrer 1 x Ø 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb