• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör-Set SP, 35-teilig

Artikel-Nr.: 626725000
Netto: 34,71 €
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626725000
EAN / GTIN 4007430314093
Herstellernummer 626725000
L-Nummer L01750 1575

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestehend aus: S 2-Bits
  • L=25 mm (16 St.): PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5
  • L=89 mm (6 St.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5
  • 1 x Magnetischer Bithalter
  • HSS-G-Metallbohrer: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
  • Holzbohrer: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
  • Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; HSS-G-Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff. Holzspiralbohrer aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, mit Zentrierspitze für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten, usw.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb