• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Box SP, 15-teilig / L

Artikel-Nr.: 626718000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 16,64 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626718000
Kopieren
EAN / GTIN 4061792227613
Kopieren
Herstellernummer 626718000
Kopieren
L-Nummer L01750 484
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2-Qualität)
  • Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits
  • L=70 mm (14 St.): PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x, PZ1 1x, PZ2 1x, T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x, SL4 1x, SL6 1x
  • 1 x Magnetischer Schnellwechselbithalter

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb