• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bit-Box 32-teilig

Artikel-Nr.: 626696000
Netto: 16,81 €
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626696000
    EAN / GTIN 4061792193567
    Herstellernummer 626696000
    L-Nummer L01750 261

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm
    • (30 St.) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
    • je 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
    • für Torx-Tamper Schrauben: je 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
    • 1x Adapter, 1x magnetischer Schnellwechselbithalter 65 mm
    • Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Magnetischer Schnellwechseladapter; Mit Adapter für Steckschlüsseleinsätze (Stecknussadapter); Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-LiHD Akku-Design

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb