• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller 125 mm 5/8″, Standard

Artikel-Nr.: 626629000
Netto: 11,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626629000
EAN / GTIN 4061792172296
Herstellernummer 626629000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mittelharter Stützteller für Fiberscheiben, ideal für Schleifarbeiten mit feiner und mittlerer Körnung
  • Hohe Flexibilität durch flache Oberfläche
  • Sicheres, funkengeschütztes Arbeiten durch innovative Konstruktion, optimal abgestimmt auf die Maße der Standard-Schutzhauben von Metabo. Auch geeignet für Metabo Winkelschleifer mit Autobalancer, und Metabo Flachkopfwinkelschleifer
  • Spannmutter im Lieferumfang enthalten
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Merkmal:

  • Durchmesser: 125 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Spannmutter: 5/8 ″

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb