• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt ″carbide metal″ 225 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 626557000
Netto: 34,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626557000
EAN / GTIN 4061792179158
Herstellernummer 626557000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einzeln aufgeschweißte Hartmetallzähne für eine herausragende Lebensdauer
  • Für präzise und gerade Schnitte in Metall, z.B. hochfester Stahl, Stahlguss/Grauguss
  • 20x höhere Lebensdauer im Vergleich zu Bi-Metall-Sägeblättern

Merkmal:

  • Ausführung: hartmetallbestückt
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S1155CHM
  • Gesamtlänge: 225 mm
  • Materialausführung: HM
  • Verkaufseinheit: 1
  • Zahnteilung: 3mm/8TPI

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb