• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt ″carbide metal″ 150 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 626556000
Netto: 25,00 €
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626556000
EAN / GTIN 4061792179141
Herstellernummer 626556000
L-Nummer L01750 1861

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einzeln aufgeschweißte Hartmetallzähne für eine herausragende Lebensdauer
  • Für präzise und gerade Schnitte in Metall, z.B. hochfester Stahl, Stahlguss/Grauguss
  • 20x höhere Lebensdauer im Vergleich zu Bi-Metall-Sägeblättern

Merkmal:

  • Ausführung: hartmetallbestückt
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S955CHM
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Materialausführung: HM
  • Verkaufseinheit: 1
  • Zahnteilung: 3mm/8TPI

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb