• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Kernbohrer 19x30 mm

Artikel-Nr.: 626507000
Netto: 41,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Schaft: Weldonschaft
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 19 mm
Schneidstoff HSS
Schaft Weldonschaft
Schnitttiefe 30 mm
Gesamtlänge L 64 mm
Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626507000
EAN / GTIN 4007430197672
Herstellernummer 626507000
L-Nummer L01750 1521

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Weldonschaft 19 mm (3/4″)
  • Einsatz nur mit passendem Zentrierstift
  • Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 30 mm
  • Durchmesser: 19 mm
  • Gesamtlänge: 64 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb