• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellenschleifteller 150 mm P 80 F-ZK, Con

Artikel-Nr.: 626492000
Netto: 16,20 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626492000
EAN / GTIN 4007430280831
Herstellernummer 626492000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell geformter Lamellenschleifteller mit nach oben abgerundeten Lamellen
  • Schleifmittel: Zirkonkorund
  • Durch die besondere Bauform besonders gut geeignet für die Bearbeitung von Kehlnähten; schnellere und effizientere Bearbeitung möglich; auch für den Flächenschliff geeignet
  • Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit durch den Einsatz von Zirkonkorund
  • Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl geeignet
  • Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s