• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller 180 mm, M 14, mit Kühlrippen

Artikel-Nr.: 626457000
Netto: 27,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626457000
EAN / GTIN 4061792172272
Herstellernummer 626457000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Harter Stützteller für Fiberscheiben, ideal für grobe Schleifarbeiten
  • Speziell geformten Kühlrippen für hohe Abtragsleistung und besonders kühlen Schliff
  • Stützteller aus hitzestabilem und temperaturbeständigem Kunststoffmaterial
  • Sicheres, funkengeschütztes Arbeiten durch innovative Konstruktion, optimal abgestimmt auf die Maße der Standard-Schutzhauben von Metabo. Auch geeignet für Metabo Winkelschleifer mit Autobalancer, und Metabo Flachkopfwinkelschleifer
  • Spannmutter im Lieferumfang enthalten
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Merkmal:

  • Durchmesser: 180 mm
  • Max. Drehzahl: 8500 /min
  • Spannmutter: M 14

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb