• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Vlies-Kompaktschleifteller ″Unitized″ 125x22,23mm, WS

Artikel-Nr.: 626417000
Netto: 161,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626417000
EAN / GTIN 4007430204110
Herstellernummer 626417000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus verpresstem Vliesmaterial auf Glasgewebeteller
  • Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen, zum Verschleifen von Schweißnähten; reduziert Arbeitsschritte
  • Für legierte und hochlegierte Stähle, Bunt- und Leichtmetalle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Stähle
  • Max. Drehzahl: 8.000 /min; 52 m/s
  • Empfohlene Drehzahl: 3.000 /min

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 125 x 22.23 mm
  • Körnung: sehr fein

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb