• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vlies-Kompaktscheibe ″Unitized″, mittel, 150x3x25,4 mm, KNS

Artikel-Nr.: 626400000
Netto: 28,40 €
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626400000
EAN / GTIN 4007430195432
Herstellernummer 626400000
L-Nummer L01750 693

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus verpresstem Vliesmaterial
  • Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen, zum Verschleifen von Schweißnähten; reduziert Arbeitsschritte
  • Für legierte und hochlegierte Stähle, Bunt- und Leichtmetalle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Stähle
  • Die Vlieskompaktscheibe kann mit der Profilierfeile (626396000) profiliert werden
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 60 m/s
  • Maximale Drehzahl: 6.000 /min
  • Empfohlene Drehzahl: 3.000 /min

Merkmal:

  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 150 x 3 x 25.4 mm
  • Körnung: mittel
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb