• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanische Druckspindel Ø 26,441 mm für Spindelgewinde G 3/4″ / 14, 400 mm Länge, 5,4 mm Gewinde

Artikel-Nr.: 626400
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 240,00 €
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 626400
Kopieren
EAN / GTIN 4021176125423
Kopieren
Herstellernummer 626400
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die mechanische Druckspindel ist das Herzstück eines jeden KUKKO Abziehers. Damit lässt sich eine maximale Zugkraft von 10 t erzielen. Die manuelle Betätigung der Spindel sorgt für eine gefühlvolle Kontrolle des Abziehvorgangs. Das Feingewinde garantiert zudem eine perfekte Kraftübertragung. Eine umkehrbare Spindelspitze ermöglicht sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen ein sicheres Aufsetzen der Spindel.
  • Optimale Gleiteigenschaft im Gewindegang dank Spezialbeschichtung
  • Ideale Anpassung der Spindel an die Welle durch zweiseitige Spindelspitze

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 27 mm
  • Durchmesser [mm]: 26,441 mm
  • Gewindemaß der Spindel: G 3/4″ / 14
  • Gesamtlänge der Spindel [mm]: 400 mm
  • Gesamtlänge der Spindel [inch]: 15 3/4
  • Gewindesteigung [mm]: 14
  • Aufnahmedurchmesser Spindelspitze [mm]: 12,5 mm
  • Messen des Gewindes [mm]: 5,4 mm