• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombi-Lamellenschleifteller 125 mm, grob, WS

Artikel-Nr.: 626369000
Netto: 20,50 €
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626369000
EAN / GTIN 4007430195500
Herstellernummer 626369000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus hochwertigem Edelkorundschleifgewebe in Kombination mit hochwertigem Schleifvlies
  • Vom Materialabtrag bis zum Feinschliff in nur einem Arbeitsgang. Sehr gleichmäßiges Schliffbild bei gutem Materialabtrag.
  • Zum Bearbeiten von Schweißnähten, wie z. B. zum Verschleifen oder Nachpolieren. Zum Beseitigen von leichten Kratzern und Beschädigungen auf dem Werkstück.
  • Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten an Edelstahl, Stahl, Bunt- und Leichtmetalle, Titanlegierungen
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
  • Empfohlene Drehzahl: 3.000 /min

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 125 x 22.23 mm
  • Körnung: grob

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb