• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Schleifbänder 30x533 mm, P180, NK, RBS

Artikel-Nr.: 626280000
Netto: 20,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626280000
EAN / GTIN 4007430211248
Herstellernummer 626280000
L-Nummer L01750 1413

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Einsatz im gesamten Metallbereich. Flexibles Schleifgewebe, dicht gestreut mit stabiler Baumwollunterlage.
  • Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s

Merkmal:

  • Abmessungen: 30 x 533 mm
  • Körnung: P 180
  • Verkaufseinheit: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb