• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-plus Classic Hammerbohrer SDS-plus Classic / 6,0 x 210 mm

Artikel-Nr.: 626176000
Netto: 3,85 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626176000
EAN / GTIN 4007430215550
Herstellernummer 626176000

Beschreibung

Beschreibung:

  • SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
  • Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf
  • Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport
  • Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
  • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 150 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Gesamtlänge: 210 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb