• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsatzring f. Freilaufknarren 4kt 12 mm

Artikel-Nr.: 6261630
Netto: 15,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 6261630
    EAN / GTIN 4010886626160
    Herstellernummer 6261630
    L-Nummer L60160 4265

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

    Merkmal:

    • Durchmesser 1 [mm]: 27,6
    • Einsatzring Vierkant: 12
    • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Netto-Gewicht [kg]: 0,052 kg
    • Oberfläche: manganphosphatiert
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 12

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb