{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 8 mm | |
Schenkellänge | 120×40 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626064 8 | |
EAN / GTIN | 7610733200917 | |
Herstellernummer | 212.8 PU |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, mit Kugelkopf pulverbeschichtet 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.179 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
619 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Haltefunktion | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | nein | |||
Oberfläche | vernickelt | mangan-phosphatiert | verchromt | ||
Sechskant | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | |||
Schenkellänge | 120×40 mm | 108×44 mm | 108×44 mm | 200×36 mm | 112×32 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |