{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 10 mm | |
Schenkellänge | 135×46 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626063 10 | |
EAN / GTIN | 7610733218943 | |
Herstellernummer | 212.10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Winkelschraubendreher, mit Kugelkopf verchromt 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
768 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
631 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Haltefunktion | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | nein | |||
Oberfläche | vernickelt | mangan-phosphatiert | verchromt | ||
Sechskant | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | |||
Schenkellänge | 135×46 mm | 122×50 mm | 122×50 mm | 219×40 mm | 125×36 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |