6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt 5/16 Zoll

Artikel-Nr.: 626039 5/16
Netto: 1,78 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5/16 Zoll
Schenkellänge 108×44 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626039 5/16
EAN / GTIN 4045197921871
Herstellernummer 626039 5/16

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; in Anlehnung an DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Chrom-Vanadium-Stahl, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. Oberfläche vernickelt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb