{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 2,5 mm | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Schenkellänge | 66×21 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626030 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733087525 | |
Herstellernummer | 210.2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher verchromt 2,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.835 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9.261 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
|
|
100-Grad-Winkel | nein | ||||
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Oberfläche | verchromt | vernickelt | mangan-phosphatiert | verchromt | verchromt |
Sechskant | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 66×21 | 58,5×20,5 | 58,5×20,5 | 63×18 | |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |