{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 0,9 mm | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Schenkellänge | 41×11 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | brüniert | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626030 0,9 | |
EAN / GTIN | 7610733201655 | |
Herstellernummer | 210.0,89 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher verchromt, Sechskant: 0,9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.667 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.507 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Oberfläche | brüniert | mangan-phosphatiert |
Sechskant | 0,9 mm | 0,9 mm |
Schenkellänge | 41×11 mm | 33×11 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |