Schraubendreher für Torx Plus®, mit 2K-Fähnchengriff 8IP

Artikel-Nr.: 625922 8IP
Netto: 3,15 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.345 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Torx Plus®-Profil 8IP
    Klingenlänge 40 mm
    ganze Länge 83 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Werkstoff Griff Haptoprene
    Ausführung Schaft rund
    Oberfläche vernickelt und verchromt
    Spitze schwarz
    Kugelkopf nein
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625922 8IP
    EAN / GTIN 4062406227517
    Herstellernummer 625922 8IP

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fähnchengriff (einflügelig) mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb