{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx Plus®-Profil | 15IP | |
Klingenlänge | 60 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben | |
ganze Länge | 105 mm | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625911 15IP | |
EAN / GTIN | 7610733287604 | |
Herstellernummer | 1408.15-60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Torx Plus®, mit Quergriff, Torx Plus®-Profil: 15IP
auf Anfrage
Sofort lieferbar
351 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.892 Stück sofort lieferbar
3,92 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8.899 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben | Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben | Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben |
ganze Länge | 105 mm | 82 mm | 83 mm |
Klingenlänge | 60 mm | 40 mm | 40 mm |
Torx Plus®-Profil | 15IP | 15IP | 15IP |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |