Elektronik-Schraubendreher für Torx® Kraftform Micro TX7

Artikel-Nr.: 625770 TX7
Netto: 5,70 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 2067 TORX® BO Micro
    Torx®-Profil TX7
    Klingenlänge 60 mm
    ganze Länge 157 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
    Werkstoff Klinge hochwertiger Werkzeugstahl
    Kappe drehbar ja
    Bohrung im Torx®-Profil ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625770 TX7
    EAN / GTIN 4013288032232
    Herstellernummer 05118044001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
    Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitze schwarz.
    Ab TX7 Torx®-Profil mit Bohrung für Schrauben mit und ohne Sicherungsstift.

    Verwendung:

    Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb