• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Haftschleifblätter 100x150 mm,Sort.,Holz,MS

Artikel-Nr.: 625610000
Netto: 12,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625610000
EAN / GTIN 4007430157584
Herstellernummer 625610000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung ; Für Holz allgemein, Massivhölzer, Furniere, Kunststoffe, Arcrylglas, Lack, Spachtel, Füller
  • Sortiment (je 2x P 60, P 80, P 120, 180, 240)

Merkmal:

  • Abmessungen: 100 x 150 mm
  • Ausführung: gelocht (11 Löcher, 2-teilig)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb