• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

100 Säbelsägeblätter ″flexible metal″ 150 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 625491000
Netto: 338,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säbelsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625491000
    EAN / GTIN 4007430136947
    Herstellernummer 625491000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke

    Merkmal:

    • Ausführung: geschränkt / gefräst
    • Dicke: 0.9 mm
    • entspricht Bosch Type: S 922 BF
    • Gesamtlänge: 150 mm
    • Materialausführung: BiM
    • Materialeignung: Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-100 mm
    • Produktbeschreibung: Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
    • Verkaufseinheit: 100
    • Zahnteilung: 1,8mm/ 14 TPI

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb