• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Li-Power Stecksitz-Akkupack 12 V - 2,0 Ah

Artikel-Nr.: 625438000
Netto: 34,80 €
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
    Produktart Akku

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625438000
    EAN / GTIN 4007430254795
    Herstellernummer 625438000
    L-Nummer L01760 2

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
    • Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
    • Kein Memoryeffekt
    • Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
    • Hervorragende Umwelteigenschaften

    Merkmal:

    • Akkukapazität: 2 Ah
    • Energie: 24 Wh
    • Gewicht: 185 g
    • Spannung des Akkupacks: 12 V

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb