{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX9 | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 140 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | |
Werkstoff Griff | 2K-Haptoprene | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625330 TX9 | |
Herstellernummer | 625330 TX9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft, Torx®-Profil: TX9 |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
285 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 140 mm | 147 mm |
Klingenlänge | 60 mm | 60 mm |
Torx®-Profil | TX9 | TX9 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |