{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX8 | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 105 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Spitze | schwarz | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625201 TX8 | |
EAN / GTIN | 7610733287505 | |
Herstellernummer | 1406.8-60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, mit Quergriff, Torx®-Profil: TX8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
443 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
540 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 105 mm | 75 mm | 146 mm |
Klingenlänge | 60 mm | 40 mm | 100 mm |
Oberfläche | vernickelt und verchromt | ||
Spitze | schwarz | schwarz | schwarz |
Torx®-Profil | TX8 | TX8 | TX8 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |