{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX10 | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 145 mm | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625150 TX10 | |
EAN / GTIN | 4045197721761 | |
Herstellernummer | 625150 TX10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Quergriff, Torx®-Profil: TX10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
634 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
ganze Länge | 145 mm | 119 mm | 146 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |