• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-G-Bohrer 11,0x195 mm, DIN 340

Artikel-Nr.: 625062000
Netto: 21,70 €
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
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625062000
    EAN / GTIN 4007430101013
    Herstellernummer 625062000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl, nach DIN 340, aus dem Vollen geschliffen, lang, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Duchmessertoleranz h8
    • Oberfläche blank
    • Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk
    • Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 128 mm
    • Durchmesser: 11 mm
    • Gesamtlänge: 195 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb