{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX10 | |
Schenkellänge | 124×22 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625040 TX10 | |
EAN / GTIN | 7610733249091 | |
Herstellernummer | 411.B 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Winkelschraubendreher für Torx®, mit Bohrung TX10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 124×22 | 121×23 |
Torx®-Profil | TX10 | TX10 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |