Winkelschraubendreher für Torx®, mit Rändelung TX15

Artikel-Nr.: 625037 TX15
Netto: 7,55 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Safety Winkelschraubenzieher
Torx®-Profil TX15
Schenkellänge 139×24 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Ausführung Schaft abgewinkelt
Oberfläche verchromt
Spitze schwarz
Kugelkopf am langen Schenkel nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625037 TX15
EAN / GTIN 7610733281886
Herstellernummer PB 3411.15

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart). PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz.

Vorteil:

Durch die Rändelung nach ISO 13444 Typ B erhöht sich die Griffigkeit in nasser oder öliger Umgebung und steigert dadurch die Sicherheit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb