{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX7 | |
Schenkellänge | 88×18 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | |
Oberfläche | verzinkt | |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625020 TX7 | |
EAN / GTIN | 4045197609175 | |
Herstellernummer | 625020 TX7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Winkelschraubendreher für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion TX7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
560 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
367 Stück sofort lieferbar
2,69 €
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | abgewinkelt |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | nein |
Oberfläche | verzinkt | phosphatiert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Torx®-Profil | TX7 | TX7 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |