{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 967 L TORX® HF | |
Torx®-Profil | TX15 | |
Schenkellänge | 90×18 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | |
Oberfläche | mangan-phosphatiert | |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 624940 TX15 | |
EAN / GTIN | 4013288104861 | |
Herstellernummer | 05024163001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Winkelschraubendreher für Torx® mit Haltefunktion TX15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
413 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | abgewinkelt | abgewinkelt | abgewinkelt |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | nein | nein | nein |
Oberfläche | mangan-phosphatiert | phosphatiert | verzinkt | phosphatiert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 90×18 mm | 54×18 mm | 136×27 mm | 54×18 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |