• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsatzring für Freilaufknarren UD-Profil 30 mm

Artikel-Nr.: 6247480
Netto: 31,01 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6247480
EAN / GTIN 4010886624746
Herstellernummer 6247480
L-Nummer L60160 2597

Beschreibung

Beschreibung:

Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 45,6
  • Einsatzring Doppelsechskant: 30
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 30
  • Verwendung/Einsatz: Für 31 K 16
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.