• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifplatte mit Kletthaftung 112x230 mm,SR

Artikel-Nr.: 624737000
Netto: 20,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624737000
EAN / GTIN 4007430221513
Herstellernummer 624737000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifplatte gelocht mit Kletthaftung für SRE 4351 TurboTec (als Ersatz).

Merkmal:

  • Breite: 112 mm
  • Länge: 230 mm
  • Produktbeschreibung: Schleifplatte gelocht mit Kletthaftung für SRE 4351 TurboTec (als Ersatz).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb