• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Freilaufknarre ohne Ring 20″, 500 mm

Artikel-Nr.: 6243570
Netto: 147,27 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6243570
    EAN / GTIN 4010886624357
    Herstellernummer 6243570
    L-Nummer L60160 193

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Friktionsschlüssel für Einsatzringe No. 31 R und No. 31 VR
    • Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau
    • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

    Merkmal:

    • Einsatzring Doppelsechskant: 34-41
    • Gesamtlänge [inch]: 20
    • Gesamtlänge [mm]: 500 mm
    • Kopf-Ø 1 [mm]: 57 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Oberfläche: manganphosphatiert
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb