• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamanttrennscheibe - SP - U, 150x22,23 mm

Artikel-Nr.: 624308000
Preis pro 1 Stück
Netto: 16,47 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 624308000
EAN / GTIN 4007430172013
Herstellernummer 624308000
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universelle Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit
  • Gut geeignet für alle Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel
  • Segmenthöhe 10 mm
  • Bei Bestellmenge 10 Stück Lieferung im Thekendisplay (außer bei Blister-Verpackung)

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 150 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 10200 /min
  • Segmentabmessungen: 36.4 x 2 x 10 mm
  • Segmentanzahl: 11
  • Verkaufseinheit: 1
  • Verpackung: Karton

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb