• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamanttrennscheibe - SP - U, 230x22,23mm / B

Artikel-Nr.: 624298000
Netto: 23,53 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 624298000
    EAN / GTIN 4061792184985
    Herstellernummer 624298000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Universelle Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit
    • Gut geeignet für alle Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel
    • Segmenthöhe 10 mm
    • Bei Bestellmenge 10 Stück Lieferung im Thekendisplay (außer bei Blister-Verpackung)

    Merkmal:

    • Durchmesser x Bohrung: 230 x 22.23 mm
    • Max. Drehzahl: 6600 /min
    • Segmentabmessungen: 40.3 x 2.4 x 10 mm
    • Segmentanzahl: 16
    • Verkaufseinheit: 1
    • Verpackung: Blister

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb